EBSI-A-3 375-437-C375 IC900 3-spoed, 30° spiraal, korte volhardmetalen kogelkopschachtfrezen

Artikelnummer: 3432002
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Producttype Volradius- en kogelfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3432002
EAN/GTIN 7291075120615
Nummer fabrikant 3432002
L-nummer L24180 2725

Omschrijving

Omschrijving:

Ballnose End Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 3/8″, Cutting diameter (DC) 3/8″, decimaal equivalent 0,375″, Diepte van snijden maximum (APMX) 0,437″, Flute Count (NOF) 3, totale lengte (OAL) 3″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/8″
  • Hoekradius (RE): 0,187″
  • Snijdiameter (DC): 3/8″
  • Decimaal equivalent: 0,375″
  • Maximale snijdiepte (APMX): 0,437″
  • Aantal fluit (NOF): 3
  • Spiraalvormige hoek (FHA): 30 graden
  • Totale lengte (OAL): 3″
  • Type schacht: Rond

Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Premium Line" Bekijk alles