TYROLIT CDM Natboren 202x450x11/4″ STANDARD gewapend beton

Artikelnummer: 34293140
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
Artikelnummer 34293140
EAN/GTIN 9009012019766
Nummer fabrikant 34293140
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Boormotoren boven 3 kW , middelharde tot harde betontoeslagstoffen.
  • Details: Kwaliteitsgereedschappen voor het dagelijks gebruik.
  • Boorsnelheid en levensduur in een overtuigende verhouding.
  • Universeel gebruik, betrouwbare kwaliteit.
  • Lasergelaste segmenten tot diameter 300 mm voor optimale veiligheid.

Kenmerk:

  • Form: HOHL1D DIAMANTKERNBOOR
  • Specificatie : 24 - 4 - 11,3
  • Afmeting (D x T x Y/AUFN): 202 x 450 x 11/4″ mm
  • diameter: 202 mm
  • Sterkte: 450 mm
  • Korrelgrootte: 40
  • Geschiktheid materiaal: Beton
  • Gereedschap voor: Kernboorinstallatie

Voordeel:

  • Kwaliteitsgereedschap voor het dagelijks gebruik

Materiaal:

  • Beton
  • Beton

T.b.v.:

  • Kernboorinstallatie