Meetklok, platte kap, AGD / ANSI, 4 ", 0.001 ", schokbestendig, coaxiale omkeerteller

Artikelnummer: 3428SB-19
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
Meettechniek analog
Producttype meetklok

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3428SB-19
EAN/GTIN 4946368523446
Nummer fabrikant 3428SB-19
L-nummer L40010 12801
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Dit is een standaard inch meetklok die u de volgende voordelen biedt: Grote wijzerplaat vergemakkelijkt het aflezen van de gemeten waarde. ø = 78 mm Standaard geleverd met tolerantiemarkeringen en klemafstand 0,001 ″ / 0,0001 ″

Kenmerk:

Nauwkeurigheid: ± 0,002 ″
Afstuderen: 0,001 ″
Meetbereik: 4 ″
Inch-Metrisch: Inch