AV C5 SEM 3/4 1.89X8.66 Schaalhouders met koelvloeistofgaten en CAMFIX (ISO 26623-1) schachten

Artikelnummer: 3428932
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3428932
EAN/GTIN 7291075554267
Nummer fabrikant 3428932

Omschrijving

Omschrijving:

Opdrukbare freesstiften, diameter van de carrosserie (BD) 1,89″, lichaamslengte (LB) 8,66″, opraperdiameter, machinezijde (DCONMS) 1,96″, opraperdiameter aan werkstukzijde (DCONWS) 3/4″, asmaat (SS) 1.960

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter (BD): 1,89″
  • Lichaamslengte (LB): 8,66″
  • Montagelengte aan werkstukzijde (LSCWS): 0.669″
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 1,96″
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS): 3/4″
  • Koelmiddelkarakteristiek (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Schachtgrootte (SS): 1.960