Omschrijving:
De PREMIUM A-P21 P D papierrollen maken het egaliseren, glad maken en fijn afwerken van coatings gemakkelijk. Dankzij de open korrelverdeling op een lichte papieren drager zijn ze de ideale oplossing voor droge toepassingen. Tegelijkertijd beschermt de halfopen coating tegen verstopping, zodat je een uitstekende afwerking kunt bereiken op houten of kunststof oppervlakken of om verven en vernissen te verwerken.
Kenmerk:
- Vorm: Papierrol
- Geschikt voor: Hout, kunststof/pvc, verf/vernis
- Gamme de produits: PREMIUM
- Specificatie : A-P21 P D
- Afmetingen (D x H): 115 x 5 mm
- Dikte: 115 mm
- Boring: 5 mm
- Korrelgrootte: 150
- Outil pour: Meulage manuel
Voordeel:
- Optimale oplossing voor droog schuren dankzij open korrelverdeling op een lichte papieren drager
- Halfopen coating beschermt tegen dichtlopen en zorgt voor een uitstekende oppervlaktefinish
- Universeel inzetbaar
Toepassing:
- Voor oppervlaktevoorbereiding met de hand of in combinatie met een vlakschuurmachine
- Voor egaliseren, gladmaken, licht ontbramen, fijn afwerken van coatings en algemene oppervlaktevoorbereiding