Zelfklevende slijpschijf TFC 125 mm A180 universeel gebruik

Artikelnummer: 34230719
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 50 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Klitschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 34230719
EAN/GTIN 9003172010328
Nummer fabrikant 34230719
L-nummer L50140 2524
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

Dit product heeft een bijzonder stabiele drager die de korrel ondersteunt voor maximale afname en levensduur. Het is ook bijzonder bestendig bij gebruik op randen.
Met de TYROLIT FAST CHANGE kunnen de schijven zeer snel worden verwisseld dankzij de klittenbandsluiting. Dankzij de zware papieren rug kan hij worden gebruikt op zachte materialen zoals hout of verf en voor hardnekkig werk. Dit product heeft een bijzonder stabiele rug, die de korrel ondersteunt in maximale materiaalafname en levensduur. Bij gebruik op randen is het ook bijzonder resistent.