ECD-S2 050/60C05-50 IC900 45° volhardmetalen boor- en centreergereedschap

Artikelnummer: 3420480
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 3420480
EAN/GTIN 7291075489736
Nummer fabrikant 3420480

Omschrijving

Omschrijving:

Gravings- en afschuiningsgereedschap, snijdiameter (DC) 5 mm, snijlengte max. (APMX) 3,61 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 50 mm, nuttige lengte (LU) 9,3 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 5 mm
  • Snijdiameter (DC): 5 mm
  • Maximale snijlengte (APMX): 3,61 mm
  • Aantal snijkanten (NOF): 2
  • totale lengte (OAL): 50 mm
  • opnameschacht ronde
  • nuttige lengte (LU): 9,3 mm