Vezelschijf in houder 180x22 mm ZA-P48 V ZA80 PREMIUM staal/roestvrij staal

Artikelnummer: 34163915
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 50 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Fiberschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 34163915
EAN/GTIN 9003170034449
Nummer fabrikant 34163915
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

De PREMIUM fiberschijven met zirkonium aluminium oxide bieden een zeer eenvoudige en snelle manier om materiaal te verwijderen van staal en roestvrij staal. Een extra koellaag in de structuur van deze gereedschappen zorgt voor een bijzonder lange levensduur. Profiteer van ons brede assortiment van verschillende korrelgroftes, die sterk gericht zijn op de gewenste oppervlakteafwerking. Nu ook verkrijgbaar in een gebruiks- en gereedschapsvriendelijke houder.

Kenmerk:

  • Vorm: FIBER schijf
  • Geschikt voor: Staal, roestvrij staal
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Specificatie : ZA-P48 V ZA80
  • Afmetingen (D x H / DEVICE): 180 x 22 / 4 mm
  • Diameter: 180 mm
  • Boring: 22 mm
  • Korrelgrootte: 80
  • Outil pour: Haakse slijper

Voordeel:

  • Zirkoniumkorund en een extra koellaag zorgen voor een zeer goede materiaalafname
  • Extra koellaag voor een lange levensduur
  • Zeer goede oppervlaktefinish dankzij geoptimaliseerde steundikte

Toepassing:

  • Voor grove en fijne schuurwerkzaamheden en voor het ontroesten en ontbramen van normale en harde oppervlakken van staal en roestvrij staal

Advies:

  • Granulométrie 24/36/40/60 pour un enlèvement de matière maximal
  • Korrelgrootte 80/120 voor fijne afwerking

Bijzonderheden:
  • Perfect voor staal en roestvrij staal
  • Zeer goede verspaningscapaciteit
  • Extra koellaag voor een lange levensduur