Vezelschijf 115x22 mm ZA-P48 V ZA60 PREMIUM staal/roestvrij staal

Artikelnummer: 34162982
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 25 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Fiberschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 34162982
EAN/GTIN 9003170033503
Nummer fabrikant 34162982
L-nummer L50140 2442
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

De PREMIUM fiberschijven met zirkonium aluminium oxide bieden een zeer eenvoudige en snelle manier om materiaal te verwijderen van staal en roestvrij staal. Een extra koellaag in de structuur van deze gereedschappen zorgt voor een bijzonder lange levensduur. Profiteer van ons brede assortiment van verschillende korrelgroftes, die sterk gericht zijn op de gewenste oppervlakteafwerking.

Kenmerk:

  • Vorm: FIBER schijf
  • Geschikt voor: Staal, roestvrij staal
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Specificatie : ZA-P48 V ZA60
  • Afmetingen (D x H / DEVICE): 115 x 22 / 4 mm
  • Diameter: 115 mm
  • Boring: 22 mm
  • Korrelgrootte: 60
  • Outil pour: Haakse slijper

Voordeel:

  • Zirkoniumkorund en een extra koellaag zorgen voor een zeer goede materiaalafname
  • Extra koellaag voor een lange levensduur
  • Zeer goede oppervlaktefinish dankzij geoptimaliseerde steundikte

Toepassing:

  • Voor grove en fijne schuurwerkzaamheden en voor het ontroesten en ontbramen van normale en harde oppervlakken van staal en roestvrij staal

Advies:

  • Granulométrie 24/36/40/60 pour un enlèvement de matière maximal
  • Korrelgrootte 80/120 voor fijne afwerking

Bijzonderheden:
  • Perfect voor staal en roestvrij staal
  • Zeer goede verspaningscapaciteit
  • Extra koellaag voor een lange levensduur