08IR 13 UN IC908 IC908 Wisselplaten voor de binnenbewerking van Amerikaanse UN-volledige profielschroefdraden (UN, UNC, UNF, UNEF)

Artikelnummer: 3409663
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 3409663
EAN/GTIN 7291075444377
Nummer fabrikant 3409663

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraad wisselplaten, diameter binnencirkel (IC) 5 mm, snijinzetlengte (INSL) 8,24 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE): 0,14 mm
  • Richting (HAND): Rechts
  • Diameter binnenste cirkel (IC): 5 mm
  • Snijinzetlengte (INSL): 8,24 mm
  • Profielafstand ey (PDY): 0,6 mm
  • Draadvormtype (THFT): UN60
  • Schroefdraad per inch (TPI): 13