TYROLIT RSL-C Ringzaagblad 406x3,9/3,05x326,78 PREMIUM beton , Ø 406 mm

Artikelnummer: 34058668
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
Artikelnummer 34058668
EAN/GTIN 9009012012941
Nummer fabrikant 34058668
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bewerkbare materialen: Gebruik op gewapend of niet-gewapend beton met wanddiktes tot 300 mm (Ø 406 mm).
  • Details: De ringzaagbladen worden geoptimaliseerd door een perfecte samenwerking met de Hydrostress-machine van TYROLIT.
  • Bij elke bladwissel dient ook de slijtplaat, die bij elk ringzaagblad wordt meegeleverd, te worden vervangen.

Kenmerk:

  • Form: C1W M-16 DIAMANTCIRKELZAAG WIJDVERTAND
  • Specificatie : 40 - 3,9 - 8
  • Afmeting (D x T / E x H): 406 x 3,9 / 3,05 x 326,78 mm
  • diameter: 406 mm
  • Sterkte: 3.9 mm
  • Boring: 326.78 mm
  • Korrelgrootte: 30
  • Geschiktheid materiaal: Beton
  • Gereedschap voor: Ringzaag

Voordeel:

  • Universele toepassing.

Materiaal:

  • Beton
  • Beton

T.b.v.:

  • Ringzaag