Omschrijving:
Dankzij hun flexibele kleppen passen deze BASIC-kartelpunten zich perfect aan elke contour van het werkstuk aan en zijn ze ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen. Hun radiaal gerangschikte lamellen kunnen gebruikt worden op verschillende materialen en maken precies werken mogelijk in een brede waaier van toepassingen. De bewerkingsresultaten spreken voor zich - of het nu gaat om matteren, voorpolijsten, ontroesten of reinigen van oppervlakken, de lamellenschijven zijn de beste keuze voor al uw eisen.
Kenmerk:
- Vorm: Lamellenschuurschijf
- Geschikt voor: Roestvrij staal, staal, non-ferrometalen
- Gamme de produits: BASIC
- Specificatie : PC X A-B02
- Afmeting (D x D): 60 x 30 mm
- Diameter: 60 mm
- Dikte: 30 mm
- Korrelgrootte: 180
- Outil pour: Rechte slijper
Voordeel:
- Flexibele lamellen voor nauwkeurig werken
- Perfect voor het bewerken van moeilijk bereikbare plaatsen
- Goede levensduur
Toepassing:
- Voor diverse toepassingen op staal, roestvrij staal en non-ferrometalen
- Voor matteren, voorpolijsten, ontroesten of reinigen van oppervlakken
- Kan worden gebruikt op zowel elektrische als pneumatische machines
Advies:
- Korrelgrofte 40/60 voor hoge materiaalafname
- Korrelgrofte 80/120 voor medium-fijn werk
- Korrelgrofte 180 voor fijn werk