Komborstel SHIELD 80x25xM14-2 S 0,5 mm PREMIUM staal

Artikelnummer: 34023823
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Komborstel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 34023823
EAN/GTIN 9003170013260
Nummer fabrikant 34023823
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

De PREMIUM Shield kopborstels voor haakse slijpmachines bieden dankzij hun transparante bescherming maximale veiligheid en efficiëntie bij het werken op staal. De samenstelling van verkoperde staaldraad voorkomt corrosie op lange termijn. Dit gereedschap is verkrijgbaar in verschillende versies. Terwijl de versies met gekroesd draad (DW) voorbestemd zijn voor zachte, gevoelige materialen en lichte vervuiling, zijn de borstels met gekroesd draad (DZ) geschikt voor zwaar werk, zware vervuiling en voor het verwijderen van verf en vernis.

Kenmerk:

  • Vorm: 6T DZ KOMBORSTELS RECHT
  • Geschikt voor: staal
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Specificatie : S 0,5 mm
  • Afmeting (D x L x GE): 80 x 25 x M14-2 mm
  • Diameter: 80 mm
  • Outil pour: Haakse slijper

Voordeel:

  • Transparante bescherming voor maximale veiligheid zonder het zicht op het te bewerken werkstuk te beperken
  • Dankzij de flexibiliteit van de kunststof lamellen kunnen zelfs moeilijk bereikbare plaatsen probleemloos worden bewerkt
  • Universeel toepasbaar gereedschap met maximale levensduur
  • Messingversterkte staaldraad SM voorkomt corrosie

Toepassing:

  • Voor het verwijderen van roest, verf en vernis, voor het reinigen van lasnaden en voor oppervlaktevoorbereiding en afwerking van staal

Advies:

  • Geplooide draad DW voor zachte materialen, gevoelige oppervlakken en lichte vervuiling
  • Getordeerde draad DZ voor zwaar werk, zware vervuiling en voor het verwijderen van verf en lak