TYROLIT CDL Natboren 142x500xPIxIE PREMIUM gewapend beton

Artikelnummer: 34018518
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
Producttype Steenboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 34018518
EAN/GTIN 9009012078909
Nummer fabrikant 34018518
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

Boormotoren tot 3,5 kW, zachte tot middelharde betongranulaten. Kwaliteitsgereedschap voor de hoogste eisen en maximale efficiëntie. Uitstekende en constante prestaties, universeel gebruik en probleemloos kern verwijderen. Segmentboren met TGD® technologie en nieuwe segmenthoogte van 11,3 mm. Lasergelaste segmenten tot Ø 300 mm voor maximale veiligheid.

Kenmerk:

  • Form: HOHL1 50115E DIAMANTKERNBOOR
  • Specificatie : 24 - 4 - 11,3
  • Afmeting (D x T x Y/AUFN): 142 x 500 x PIxIE mm
  • diameter: 142 mm
  • Sterkte: 500 mm
  • Korrelgrootte: 38
  • Geschiktheid materiaal: Beton
  • Gereedschap voor: Kernboorinstallatie

Voordeel:

  • Constant zeer snelle boorprestaties en aanzienlijke boorsoepelheid
  • Zeer lange levensduur.

Materiaal:

  • Beton
  • Beton

T.b.v.:

  • Kernboorinstallatie