3/8″ Dopsleutel (inch) 7/8″

Artikelnummer: 3400A 7/8
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
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3400A 7/8
EAN/GTIN 4991644030590
Nummer fabrikant 3400A 7/8
L-nummer L60050 7509
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lengte: 32 mm
  • Dimensie D2: 26,5 mm
  • D1: 29,5 mm
  • Lengte: 15 mm
  • Drive: 3/8″
  • Vierkant stopcontact
  • Uitgang 7/8″
  • Binnenzeskant
  • Oppervlakte: verchroomd
  • Materiaal: Chroom Molybdeen