AVC-D32-SDJCN-13-SL-Y Verwisselbare Y-as-koppen met 55°-ruitvormige inzetstukken

Artikelnummer: 3399392
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3399392
EAN/GTIN 7291075579680
Nummer fabrikant 3399392

Omschrijving

Omschrijving:

Boorstangen, opnamedoorsnede, aan de machinezijde (DCONMS) 32 mm, functionele lengte (LF) 23 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD): 33 mm
  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 32 mm
  • Richting (HAND): Neutraal
  • Functionele lengte (LF): 23 mm
  • Aanduiding snijelement (MIID): DCMT 13T504-F3P-SL