C5 SRDCN-16-H100-Y Y-as draaigereedschappen met ronde wisselplaten en 7° vrijhoek

Artikelnummer: 3395662
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3395662
EAN/GTIN 7291075579611
Nummer fabrikant 3395662

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschap met WSP, opnamedoorsnede, aan de machinezijde (DCONMS) 50 mm, functionele lengte (LF) 100 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 50 mm
  • Richting (HAND): Neutraal
  • Functionele lengte (LF): 100 mm
  • Functionele breedte (WF): 12 mm
  • Diameter binnenste cirkel (IC): 16 mm
  • Aanduiding snijelement (MIID): RCMT 1606M0-14