XNMG 090408-F3P IC8250 Double-Sided 70° Rhombic Inserts for Semi-Finishing and Finishing Applications

Artikelnummer: 3395592
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie NEOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3395592
EAN/GTIN 7291075478709
Nummer fabrikant 3395592
L-nummer L23950 2000

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer F3P, hoekradius (RE) 0,8 mm, snijlengte (L) 10,14 mm, diameter binnencirkel (IC) 9,53 mm, dikte snijelement (S) 4,76 mm

Kenmerk:

  • Spanformer F3P
  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Lengte mes (L) 10,14 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 3,5 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,53 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,76 mm
  • Maximale voeding 0,25 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,9 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,08 mm/omw

Uit dezelfde serie "NEOTURN" Bekijk alles