MTECBF 10074F16 16UN IC908 inwendige schroefdraadfrezen met volhardmetalen schroefdraad met een koelvloeistofgat. Bedoeld voor Un-Thread-profiel.

Artikelnummer: 3394880
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 3394880
EAN/GTIN 7291075551792
Nummer fabrikant 3394880

Omschrijving

Omschrijving:

Draadfrees - massief, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm, snijdiameter (DC) 7,4 mm, totale lengte (OAL) 73 mm, draadspoed (TP) 16 mm, nominale draaddiameter 3/8, draaddiameter 3/8, draadmaat 3/8, draadmaat 3/8, draadmaat 3/8, schroefdraad per inch (TPI) 1.587 draden/″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 10 mm
  • Koelmiddelkarakteristiek (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC): 7,4 mm
  • Maximale snijlengte (APMX): 16,6 mm
  • Aantal snijkanten (NOF): 6
  • totale lengte (OAL): 73 mm
  • opnameschacht ronde
  • Draadspoed (TP): 1.587 mm
  • Schroefdraad nominale diameter 3/8
  • Schroefdraad per inch (TPI): 16 schroefdraden/″