MTECBF08064G14 1.25ISO IC908 inwendige schroefdraadfrezen met een koelvloeistofgat. Bedoeld voor ISO-draadprofielen.

Artikelnummer: 3394347
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 3394347
EAN/GTIN 7291075551723
Nummer fabrikant 3394347

Omschrijving

Omschrijving:

Draadfrees - massief, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm, snijdiameter (DC) 6,4 mm, totale lengte (OAL) 64 mm, draadspoed (TP) 1,25 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 8 mm
  • Koelmiddelkarakteristiek (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC): 6,4 mm
  • Maximale snijlengte (APMX): 14 mm
  • Aantal snijkanten (NOF): 7
  • totale lengte (OAL): 64 mm
  • opnameschacht ronde
  • Schroefdraadvorm type (THFT): M60
  • Draadspoed (TP): 1,25 mm