SBTTL-SCLCR09-JHP schroefvergrendeling JETCUT modulaire koppen monteren 7° vrije ruimte 80° hombische wisselplaten voor back-end bewerkingen op zwitserse machines

Artikelnummer: 3393546
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 3393546
EAN/GTIN 7291075488593
Nummer fabrikant 3393546

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschap met WSP, functionele lengte (LF) 39 mm, cantilever lengte (LPR) 49 mm

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter (BD): 45 mm
  • Richting (HAND): Rechterhand
  • Lengte functie (LF): 39 mm
  • diameter incircle (IC): 9,52 mm
  • Lengte kraag (LPR): 49 mm