SBTT-SDNCN11-JHP schroefvergrendeling JETCUT modulaire koppen monteren 7° vrije ruimte 55° hombische wisselplaten voor back-end bewerkingen op zwitserse machines

Artikelnummer: 3393532
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3393532
EAN/GTIN 7291075488463
Nummer fabrikant 3393532

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschap met WSP, functionele lengte (LF) 31 mm, cantilever lengte (LPR) 41 mm

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter (BD): 45 mm
  • Richting (HAND): Neutraal
  • Lengte functie (LF): 31 mm
  • diameter incircle (IC): 9,52 mm
  • Lengte kraag (LPR): 41 mm