SBTT-SDJCR07-JHP Schroefslot JETCUT Modulaire koppen monteren 7° vrijloop 55° Ruitvormige snijplaten voor achterste freesbewerking op Zwitserse machines.

Artikelnummer: 3393518
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3393518
EAN/GTIN 7291075488654
Nummer fabrikant 3393518

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschap met WSP, functionele lengte (LF) 23 mm, cantilever lengte (LPR) 33 mm

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter (BD): 45 mm
  • Richting (HAND): Rechterhand
  • Lengte functie (LF): 23 mm
  • Functiebreedte (WF): 0,17 mm
  • diameter incircle (IC): 6,35 mm
  • Lengte kraag (LPR): 33 mm