L-BOXX, ,XL-BOXX FEIN

Artikelnummer: 33901740000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 33901740000
EAN/GTIN 4014586466934
Nummer fabrikant 33901740000
L-nummer L00020 110211
Fabrikant/verantwoordelijke persoon C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gereedschap en accessoires netjes opbergen.
  • ,Veilig transport van gereedschap en accessoires.
  • ,Gepatenteerde klikverbinding.
  • ,Integratie in de voertuigopbergsystemen van gerenommeerde fabrikanten.

Kenmerk:

  • Breedte: 607 mm
  • Lengte: 395 mm
  • Hoogte: 179 mm
  • Inhoud van de bak: 30 l
  • Gewicht: 3,2 kg