Digitale buisvormige binnenschroefmaat (buis), 8-80 ", Digimatic, IP65

Artikelnummer: 339-304
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
Meettechniek digital
Producttype 2-punts binnenschroefmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 339-304
EAN/GTIN 4946368595368
Nummer fabrikant 339-304
L-nummer L40010 9561
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Dit is een binnenmeetapparaat voorzien van verlengbuizen dat u de volgende voordelen biedt: Verwisselbare verlengstukken - holle buizen Hardmetalen meetvlakken Digimatic uitvoering met data output Uitstekende water- en stofbestendigheid (beschermingsklasse IP65), geschikt voor gebruik in aanwezigheid van koelvloeistoffen of snijolie

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 8 - 80
Cijferstapwaarde: 0,0001″/0,001 mm
Schaalverdeling: Schaaltrommel en huls satijnverchroomd ⌀ 18 mm
Display: LCD, tekenhoogte 7,5 mm
ABS / INC (INC NUL): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
Leveringsomvang: doos, sleutel, 1x batterij, verlengstukken, schroef voor micrometer
Voeding: 1x SR-44 batterij

Geschikte producten