SH-S3232-N-AVC-D40-JHP-MC Vierkante schacht met vertanding

Artikelnummer: 3382839
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 3382839
EAN/GTIN 7291075484359
Nummer fabrikant 3382839

Omschrijving

Omschrijving:

Boorstangen, functionele lengte (LF) 152 mm, totale lengte (OAL) 152 mm, ashoogte (H) 32 mm, asbreedte (W) 32 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS): 40 mm
  • Lengte functie (LF): 152 mm
  • Hoofdlengte (links): 26 mm
  • totale lengte (OAL): 152 mm
  • Ashoogte (H): 32 mm
  • Asbreedte (B): 32 mm