Snelwisselinzetstuk voor taphouder MLA, voor ER-spantang-maat: 11

Artikelnummer: 338120 11
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
85 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor ER-spantang-maat Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor spantangen ER 11 mm
Voor snijbereik M1 − M5
Afkoppellengte L 17 mm
Buiten-⌀ D 19 mm
Spanbereik ⌀ D1 2 mm - 6 mm
⌀ d 20 mm
Reserve high speed moer GARANT nr. 309612 11
Maximaal aanhaalmoment 20 Nm
Producttype Snelwissel inzetstuk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 338120 11
EAN/GTIN 4062406111984
Nummer fabrikant 338120 11
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

T.b.v.:

Draadsnij-snelwisselhouder MLA met minimale lengtecompensatie nr. 338100338121.

Accessoires:

ER-tap-spantangen, zie nr. 309399309447.