ER25 SEAL 13 AA DIN 6499/ ISO 15488-B ER Sealed Single Diameter Collet with Super Finish Surface and Special Anti-Corrosion Protection

Artikelnummer: 3375420
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Spantanghouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3375420
EAN/GTIN 7291075437560
Nummer fabrikant 3375420
L-nummer L24120 2920

Omschrijving

Omschrijving:

ER spantangen, montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 13 mm, schachtmaat (SS) ER25

Kenmerk:

  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 13 mm
  • Schachtgrootte (SS) ER25