BT40 FC SRKIN 16X90 CX krimpklauw met BT-FC-SRKIN-CX conische kolf en koelgroeven langs de kolfboring

Artikelnummer: 3375169
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3375169
EAN/GTIN 7291075553871
Nummer fabrikant 3375169

Omschrijving

Omschrijving:

Krimpklauwplaat, lichaamslengte (LB) 36,5 mm, montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 16 mm, asmaat (SS) 40

Kenmerk:

  • Lichaamslengte (LB): 36,5 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): BT
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS): 16 mm
  • Lengte kraag (LPR): 90 mm
  • Schachtgrootte (SS): 40