Dames Sweatshirt S

Artikelnummer: 337211588600S
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel bovenkleding dames

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Normale damesmaat (lichaamslengte 176 cm - 180 cm)
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Zo wordt er gemeten
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
Geslacht Dames
Kleur dunkel marineblau
Uniseks-maat S
Armlengte Lange mouwen
Producttype Sweatshirt-jack

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 337211588600S
EAN/GTIN 7330509587782
Nummer fabrikant 337211588600S
L-nummer L00980 6655
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
100% katoen, franse badstof, 320 g/m².

Details
Bandkraag

Zakken
Voorzakken met rits

Functionaliteit
Vrouwensnit

Voorsluiting
Eénrichtingsrits

Afwerking
Wristlet aan mouwuiteinde

Omschrijving:

  • Zacht en comfortabel sweatshirt met volledige ritssluiting ontworpen voor dames
  • Het sweatshirt heeft een hoge kraag, plastic rits en geribde zoom en manchetten
  • Klassiek damesmodel met normale pasvorm