FFV D080-07-25.4-R-VN07 Frees met hoge voedingssnelheid voor tangentieel gemonteerde wisselplaten met 4 snijkanten

Artikelnummer: 3366521
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3366521
EAN/GTIN 7291075424690
Nummer fabrikant 3366521

Omschrijving

Omschrijving:

Vlak- en hoekfrees met WSP, opnamedoorsnede, aan de machinezijde (DCONMS) 25,4 mm, diameter (DC/DCX) 80 mm, aantal snijlichamen (CICT) 7, naafdiameter (DHUB) 56 mm, totale lengte (OAL) 50 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style B
  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 25,4 mm
  • Koelmiddelkarakteristiek (CSP): Koelvloeistofdoorvoer
  • Snijdiameter (DC): 65 mm
  • Diameter (DC/DCX): 80 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX): 80 mm
  • Richting (HAND): Rechts
  • Aantal snijlichamen (CICT): 7
  • Max. snijlengte (APMX): 1,5 mm
  • Naafdiameter (DHUB): 56 mm
  • Aanduiding snijelement (MIID): FF VNMT 0706ZN-ER
  • Totale lengte (OAL): 50 mm
  • Instellingshoek (KAPR): 16 Graden