A-PCLXR 24-4X krukvergrendelingsboren met negatieve CXMG 80° ruitvormige beitelplaatjes

Artikelnummer: 3360445
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie LOGIQ4TURN
Producttype Boorstang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3360445
EAN/GTIN 7291075425215
Nummer fabrikant 3360445
L-nummer L23990 1268

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare inwendige draaigereedschappen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 0,49″, functionele lengte (LF) 14″, minimale diameter boring (DMIN) 1,97″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 0,49″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • functionele lengte (LF): 14″
  • functionele breedte (WF): 0,89″
  • hoofdlengte (LH): 1,97″
  • Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): CXMG 12..
  • minimale boringdiameter (DMIN): 1,97″
  • harkhoek axiaal (GAMP): 6 Degrees
(Rake hoek): 10

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "LOGIQ4TURN" Bekijk alles