SH-D32-4D-A Steel Boring Bars With Serrated Connection For AVC Heads

Artikelnummer: 3359551
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie Straight Shank
Producttype Boorstang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3359551
EAN/GTIN 7291075426946
Nummer fabrikant 3359551
L-nummer L23990 385

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterbanken, montagediameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, functionele lengte (LF) 218 mm, totale lengte (OAL) 218 mm, schachthoogte (H) 29 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 32 mm
  • Functionele lengte (LF) 218 mm
  • Totale lengte (OAL) 218 mm
  • Schachthoogte (H) 29 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Straight Shank" Bekijk alles