MM TRF28A60-P600-5T10 IC908 Interchangeable Solid Carbide Milling Heads for 60° Partial Profile Thread Milling

Artikelnummer: 3347903
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 2 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3347903
EAN/GTIN 7291075460551
Nummer fabrikant 3347903
L-nummer L24060 549

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire schroefdraadfreeskoppen, interface-eigenschappen T10

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Functies van interfaces T10
  • Norm ISO 68, DIN 13
  • Draadvorm type (THFT) VP60

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles