SGST 32-8-1.0-4Z Thin Slitting Cutters Carrying SLIMGRIP Inserts

Artikelnummer: 3346991
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SLIMSLIT
Producttype Schijffrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3346991
EAN/GTIN 7291075389302
Nummer fabrikant 3346991
L-nummer L24130 36

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf- en schijffrezen, asdiameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm, snijdiepte, max. (CDX) 8 mm, snijdiameter (DC) 32 mm, aantal snijkanten (CICT) 4, snijbreedte (CW) 1 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 8 mm
  • Snijdiameter (DC) 32 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 4
  • Snijbreedte (CW) 1 mm
  • Naam van de snijplaat (MIID) GFT 1.0J-0,1
  • Dompelhoek max. (RPMX) 2490 tpm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SLIMSLIT" Bekijk alles