• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

D3N 230-069-31.75A-3D Wisselbare kop 3-spoed boren met koelgaten en één vlakke schacht, boordiepte 3xD

Artikelnummer: 3346981
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie LOGIQ3CHAM
Producttype Wisselplaatboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3346981
EAN/GTIN 7291075396140
Nummer fabrikant 3346981
L-nummer L24040 229

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1-1/4″, snijdiameter (DC) 0,906″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 23, totale lengte (OAL) 6,949″, bruikbare lengte (LU) 2,912″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThrusnijdiameter (DC): 0,906″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,941″snijdiameter minimum (DCN): 0,906″
  • decimale equivalent: 0,906″
  • flensdiameter (DF): 1,65″functionele lengte (LF): 4,397″
  • plaatgrootte code (SSC):
  • plaatgrootte: H3P 230-IQ
  • totale lengte (OAL): 6,949″
  • -puntlengte (PL): 0,1933″
  • uitstekende lengte (LPR): 4,59″
  • schachtlengte (LS): 2,36″
  • bruikbare lengte (LU): 2,912″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "LOGIQ3CHAM" Bekijk alles