{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Tapbereik | M3 − M12 | |
| Opname | PSC 63 | |
| Opnamenorm | ISO 26623-2 | |
| Lengtecompensatie druk | 7,5 mm | |
| Lengtecompensatie trek | 7,5 mm | |
| Buiten-⌀ D | 41 mm | |
| Binnen-⌀ D1 | 19 mm | |
| Afkoppellengte A-maat | 73 mm | |
| Producttype | Taphouder |
| Artikelnummer | 334660 M3-12 | |
| EAN/GTIN | 4045197546821 | |
| Nummer fabrikant | 334660 M3-12 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |