MM S-A-L100/32-C32-T21 Stepped Cylindrical Shanks Mount Interchangeable Milling Heads

Artikelnummer: 3346358
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MULTI-MASTER
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3346358
EAN/GTIN 7291075148923
Nummer fabrikant 3346358
L-nummer L24070 174

Omschrijving

Omschrijving:

Adapters voor modulaire freeskoppen, corpuslengte (LB) 32 mm, adaptordiameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, adaptordraadmaat werkstukzijde (THSZWS) T21, totale lengte (OAL) 100 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 30 mm
  • Lichaamslengte (LB) 32 mm
  • Max. Lichaamslengte (LBX) 35,3 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T21
  • Totale lengte (OAL) 100 mm
  • Dompelhoek max. (RPMX) 12690 Rev/min.

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles