Draadsnij-snelwisselhouder, Schacht-⌀ 32 mm, Tapbereik: M14-33

Artikelnummer: 334628 M14-33
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Tapbereik Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Opname Schacht-⌀ 32 mm
Lengtecompensatie druk 20 mm
Lengtecompensatie trek 20 mm
Buiten-⌀ D 78 mm
Binnen-⌀ D1 48 mm
Afkoppellengte A-maat 132,5 mm
Producttype Taphouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 334628 M14-33
EAN/GTIN 4045197954435
Nummer fabrikant 334628 M14-33
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Korte constructie met elastische lengtecompensatie op druk en trek.
  • Instelbare aansnijdruk voor verschillende materialen en tappen.

Cilinderschacht volgens DIN 1835 − vorm B en E.

Toepassing:

  • Vervaardigen van gekalibreerde schroefdraden.
  • Voor rechtse en linkse schroefdraad inzetbaar.
  • Voor NC-machines en bewerkingscentra.

Accessoires:

snelwisselinzetstukken, zie nr. 335420335660.

Tip:

  • Draadsnij-snelwisselhouder in andere schachtuitvoeringen maat M14 − M33 op aanvraag leverbaar.
  • Draadsnij-snelwisselhouder niet geschikt voor inwendige koeling.

Downloads en documenten

Geschikte producten