AV-D80-7D-C-VH Anti-Vibration Bars with Through Coolant for Interchangeable Turning Heads

Artikelnummer: 3344336
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Serie WHISPERLINE
Producttype Boorstang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3344336
EAN/GTIN 7291075426311
Nummer fabrikant 3344336
L-nummer L23990 272

Omschrijving

Omschrijving:

Boorstaven, montagediameter machinezijde (DCONMS) 80 mm, totale lengte (buitendiameter) 880 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 80 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 80 mm
  • Totale lengte (OAL) 880 mm

Uit dezelfde serie "WHISPERLINE" Bekijk alles