AVC-D32-SIR-16 Interchangeable Boring Heads for Threading Inserts

Artikelnummer: 3343839
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Serie WHISPERLINE
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3343839
EAN/GTIN 7291075436334
Nummer fabrikant 3343839
L-nummer L24090 28

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraad gereedschaphouder

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Richting (rechts)
  • Dmin afsteken 36 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "WHISPERLINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Meld u aan