FFT3 WXMT 030206T IC830 Single-Sided Small Trigon Inserts for Fast Feed Milling

Artikelnummer: 3343669
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MICRO3FEED
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3343669
EAN/GTIN 7291075392692
Nummer fabrikant 3343669
L-nummer L23970 175

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 0,6 mm, diameter binnencirkel (IC) 4,2 mm, lengte snij-inzetstuk (INSL) 4,5 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 2,2 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,6 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 0,6 mm
  • Diameter incirkel (IC) 4,2 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 4,5 mm
  • Snijplaat dikte (S) 2,2 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,8 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,2 mm/tand
  • Aantal snijkanten 3

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MICRO3FEED" Bekijk alles