MD-MNC 330-169-W5 verwisselbare modulaire boorkoppen met Pilot SUMOCHAM-kop en perifere driehoekige inzetstukken

Artikelnummer: 3335861
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 3335861
EAN/GTIN 7291075565034
Nummer fabrikant 3335861

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorbits, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6,7 mm, snijdiameter (DC) 33 mm, zaagplaatgrootte code (SSC) 17

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 6,7 mm
  • Koelmiddelkarakteristiek (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC): 33 mm
  • Maatcode zitting snijplaat (SSC): 17
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID): ICP 169-MNC
  • Puntlengte (PL): 3 mm
  • Lengte kraag (LPR): 35 mm