PENTA 24N222C015 IC908 Inserts with 5 Cutting Edges for Parting and Grooving Bars, Hard Materials and Tough Applications

Artikelnummer: 3335541
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 3335541
EAN/GTIN 7291075346787
Nummer fabrikant 3335541
L-nummer L24080 350

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekken Snijplaten, hoekradius (RE) 0,15 mm, zaagdiepte, max. (CDX) 3,5 mm, snijbreedte (CW) 2,22 mm

Kenmerk:

  • Spanformer C.
  • Hoekradius (RE) 0,15 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,05 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 3,5 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte (CW) 2,22 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,16 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,05 mm/omw

Geschikte producten