SD D32-03-R1.5-SP15 IC908 Verwisselbare volhardmetalen kogelkopfrezen

Artikelnummer: 3328002
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 3328002
EAN/GTIN 7291075597820
Nummer fabrikant 3328002
L-nummer L23910 110919

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, opnamedoorsnede, aan de machinezijde (DCONMS) 15 mm, snijdiepte, max. (CDX) 8 mm, snijdiameter (DC) 31,7 mm, totale lengte (OAL) 8 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 15 mm
  • Hoekradius (RE): 1,5 mm
  • Snijdiepte, max. (CDX): 8 mm
  • Snijdiameter (DC): 31,7 mm
  • Snijbreedte (CW): 3 mm
  • Bevestigingsgatdiameter (D1): 8,4 mm
  • Totale lengte (OAL): 8 mm