SET ER11 SPR 13 ER Type Collet set Standard precision DIN 6499.

Artikelnummer: 3319403
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3319403
EAN/GTIN 7291075136951
Nummer fabrikant 3319403
L-nummer L23910 107202

Omschrijving

Omschrijving:

Spantangensets, opnamedoorsnede, max. werkstukzijde (DCONXWS) 7 mm, opnamedoorsnede, min. werkstukzijde (DCONNWS) 0,5 mm, diameterbereik 0,5-7 mm, diameterbereik 0,5-7 mm, schachtgrootte (SS) ER11

Kenmerk:

  • Opnamediameter, max. aan werkstukzijde (DCONXWS): 7 mm
  • Opnamediameter, min. aan werkstukzijde (DCONNWS): 0,5 mm
  • Diameterbereik 0,5-7 mm
  • Schaftgrootte (SS): ER11