HCP 269-IQ IC908 Exchangeable Self-Centering SUMOCHAM Drilling Heads, for Machining ISO P and ISO K Materials

Artikelnummer: 3316950
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SUMOCHAMIQ
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3316950
EAN/GTIN 7291075333220
Nummer fabrikant 3316950
L-nummer L24050 2620

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, freesdiameter (DC) 26,9 mm, code freeszitting (SSC) 26,0, hoek, 1e stap (SIG) 137 Graden

Kenmerk:

  • Invalshoek 30 graden
  • Breedte van hoekafschuining (CHW) 0,58 mm
  • Snijdiameter (DC) 26,9 mm
  • Functionele lengte (LF) 9,12 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 26,0 in
  • Snijplaat dikte (S) 15,07 mm
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 137 graden
  • Puntlengte (PL) 5,95 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SUMOCHAMIQ" Bekijk alles