HM390 FTD D040-3-16-15 90° Face Mills Carrying HM390 TDKT 1505 Triangular Inserts with 3 Helical Cutting Edges

Artikelnummer: 3307918
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELI3MILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3307918
EAN/GTIN 7291075313338
Nummer fabrikant 3307918
L-nummer L23980 189

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakfrees, hoekfrees met WSP, zaagdiameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, diameter (DC/DCX) 40 mm, aantal snijplaten (CICT) 3, naafdiameter (DHUB) 38,4 mm, totale lengte (OAL) 40 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 40 mm
  • Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 3
  • Snijlengte max. (APMX) 13 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 38,4 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) HM390 TDKT 1505PDR
  • Totale lengte (OAL) 40 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten