Omschrijving:
Frezen met WSP, spankop diameter, machinezijde (DCONMS) 28 mm, diameter (DC/DCX) 30 mm, aantal snijplaten (CICT) 3, snijlengte max. (APMX) 15 mm, totale lengte (OAL) 65 mm
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS): FLEXFIT
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 28 mm
- Interfaces-functies M16
- Koelmiddelkarakteristiek (CSP): Koelvloeistof Thru
- Hoekradius (RE): 15 mm
- Snijdiameter (DC): 30 mm
- diameter (DC/DCX): 30 mm
- Richting (HAND): Rechterhand
- Aantal snijorganen (CICT): 3
- Maximale snijlengte (APMX): 15 mm
- Schijfgrootte (DRVS): 24 mm
- Lengte functie (LF): 40 mm
- Aanduiding van wisselplaat (MIID): BLR D300-MFW
- totale lengte (OAL): 65 mm