GEMI 2002N IC808 Utility Double-Ended Inserts for Internal, External Grooving and Turning

Artikelnummer: 3302934
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3302934
EAN/GTIN 7291075158434
Nummer fabrikant 3302934
L-nummer L24100 24

Omschrijving

Omschrijving:

Groeven/draaien Snijplaten, snedediepte, max. (CDX) 8 mm, snijbreedte (CW) 2 mm

Kenmerk:

  • Hoofdvrijloophoek (AN) 8 graden
  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 8 mm
  • Snijbreedte (CW) 2 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 10 mm
  • Dmin afsteken 11,5 mm

Geschikte producten